SK11
ワークベンチ
こんなお得な商品も!
ワークベンチ
モノタロウ
¥
2,998
税込
¥
3,298
(43)
質量(kg)
6.7
耐荷重(kg)
50
幅(mm)
605
高さ(mm)
785
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31477766
EWV-780
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください