曜日別特売

硬質ガラスロート

硬質ガラスロート - TGK(東京硝子器械)硬質ガラスロート - TGK(東京硝子器械)硬質ガラスロート - TGK(東京硝子器械)硬質ガラスロート - TGK(東京硝子器械)硬質ガラスロート - TGK(東京硝子器械)硬質ガラスロート - TGK(東京硝子器械)
(6件のレビュー)
用途「許容誤差±5mm」材質硬質1級ガラス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31477775453-09-11-0245
920
919
1,011(税込)
当日出荷
31477793453-09-11-0475
1,260
1,250
1,375(税込)
当日出荷
31477802453-09-11-0590
1,600
1,590
1,749(税込)
当日出荷
31477818453-09-11-06105
2,300
2,290
2,519(税込)
当日出荷
31477827453-09-11-07120
6,150
6,140
6,754(税込)
当日出荷
31477784453-09-11-0360
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 液体を別の容器に入れる際に使用
医療・福祉・介護関連業

ちょうどほしかったサイズのロートが手に入って満足しています。

対象商品 : 31477793
2022-08-17
用途: 薬剤の入れ替え用
農・林・水産業

樹脂製と違くて、割らん限りは永久に使えるのが良き!
耐久性や、薬剤による変質は、当たり前ですが、一切ありません!

対象商品 : 31477784
2021-07-14
用途: 商品梱包
卸売・小売業

安くて質もいいです、助かります。ありがとうございました。

対象商品 : 31477775
2020-03-30
用途: 別途購入の消毒液を携帯用小瓶に移す作業時
その他業種

径の太さが表示されており、購入し易いところが優れていました。

対象商品 : 31477775
2019-08-17
用途: NASKALUB 原液 の 20mL ボトルへの詰替え用
その他業種

NASKALUB 原液 の 20mL ボトルへの詰替え用に買いました。
小さいものが使えます。2回ロートの上まで入れるぐらいで、8割ぐらい入ります。中が見えないので、3回目は、やめておいた方が良いと思います。自分は、こぼしてしまいました。

対象商品 : 31477775
2017-10-05
用途: 化粧品の詰め替えに使用
サービス業

直径5cm位で、小さいですが、詰め替え先の瓶口に楽に入りました。
従来詰め替える際に瓶口の径が合わず、少なからずこぼれましたが、本品はばっちりでした。4711ポーチュガルに使用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする