曜日別特売

セーフティーシューズ AZ-51647

セーフティーシューズ AZ-51647 - TULTEX(タルテックス)セーフティーシューズ AZ-51647 - TULTEX(タルテックス)セーフティーシューズ AZ-51647 - TULTEX(タルテックス)セーフティーシューズ AZ-51647 - TULTEX(タルテックス)セーフティーシューズ AZ-51647 - TULTEX(タルテックス)セーフティーシューズ AZ-51647 - TULTEX(タルテックス)
(3件のレビュー)
形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)425±10(26cm)材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31479604AZ-51647253Eホワイト
7,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
31479552AZ-5164722.53Eホワイト
7,600
取扱い終了
返品不可
31479568AZ-51647233Eホワイト
7,600
取扱い終了
31479577AZ-5164723.53Eホワイト
7,600
取扱い終了
31479586AZ-51647243Eホワイト
7,600
取扱い終了
31479595AZ-5164724.53Eホワイト
7,600
取扱い終了
返品不可
31479613AZ-5164725.53Eホワイト
7,600
取扱い終了
31479622AZ-51647263Eホワイト
7,600
取扱い終了
31479638AZ-5164726.53Eホワイト
7,600
取扱い終了
31479647AZ-51647273Eホワイト
7,600
取扱い終了
31479656AZ-51647283Eホワイト
7,600
取扱い終了
31479665AZ-51647293Eホワイト
7,600
取扱い終了
返品不可
31479674AZ-5164722.53Eブラック
7,600
取扱い終了
31479683AZ-51647233Eブラック
7,600
取扱い終了
31479692AZ-5164723.53Eブラック
7,600
取扱い終了
31479708AZ-51647243Eブラック
7,600
取扱い終了
31479717AZ-5164724.53Eブラック
7,600
取扱い終了
31479726AZ-51647253Eブラック
7,600
取扱い終了
31479735AZ-5164725.53Eブラック
7,600
取扱い終了
31479744AZ-51647263Eブラック
7,600
取扱い終了
31479753AZ-5164726.53Eブラック
7,600
取扱い終了
31479762AZ-51647273Eブラック
7,600
取扱い終了
31479778AZ-51647283Eブラック
7,600
取扱い終了
31479787AZ-51647293Eブラック
7,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31479787
2019-11-14
用途: 機械搬入時
建設業・工事業

鉄芯が入っているので安心して作業ができる。履き心地もいい。

対象商品 : 31479577
2019-08-08
用途: 実験作業
SAILテクノロジーズ株式会社製造業

商品の到着が早くて助かりました。靴裏が白なので床が汚れず気に入っています。

対象商品 : 31479665
2018-11-11
用途: 工場作業

このメーカーの安全靴は日本人の足には合わないように思う。つま先が丸くて一見よさそうに見えるが意外に指先がよせられて痛くなる。
1サイズ大きいのを購入したが3足とも同じ感じ。次は他のメーカーにするつもり。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする