曜日別特売
モノタロウ

ピックツール

ピックツール - モノタロウピックツール - モノタロウピックツール - モノタロウピックツール - モノタロウ
(74件のレビュー)

手の届かない狭い場所でも簡単作業。
滑りにくいTPRグリップ付きです。

用途
Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。
ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。
全長(mm)160軸径(Φmm)3.5材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP/TPR内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31483637Mono033A-2L型
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31483646Mono033A-4フック型
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:74
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 農作業
医療・福祉・介護関連業

マルチ抑えのピン抜きに使用しております。しっかり掛かり軽く引き抜け重宝しております。

2026-02-11
用途: 車の整備
サービス業

ブレーキ分解時のバネを設置する時に今まではニッパー等でやややりにくかったがこれで解消される。

2025-04-27
用途: オイルシールピッキング
スーパーヘアー 切りっTサービス業

今回はモノタロウピックツールを2種類買ったもう一つの商品です。
しっかり使えそうです。
常に使うものでもないのでこんな感じで良いです。

対象商品 : 31483637
2025-04-18
用途: 機械シール外し等
卸売・小売業

耕運機のシャフトシール外しに使用。サイズ手頃で力入れやすく満足です

1が参考にしています
2025-04-27
用途: オイルシールの脱着等
スーパーヘアー 切りっTサービス業

今回、柄付きの商品が欲しかったので購入。
いろいろ使い道がありそうです。

2025-03-15
用途: 整備
昇緑庭建設業・工事業

草刈機やチェンソーのタンク内の燃料フィルターをとるのに使用しています。安くていいです。

2024-10-22
用途: Oリング
製造業

以前モノタロウの4本セットの物を買ったのだが、少し短く微妙な使いづらさがあったので、本品を購入。
少しだけ長くなり使いやすくなった。
製品自体もセット物よりワンランク上。

対象商品 : 31483646
2023-11-04
用途: 車両整備時
岡田サービス業

手の届きにくい場所にある電装品の止め金具等の取り外しに便利。長さ調整機能が有ればよりベター。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする