曜日別特売
モノタロウ

ツールセット 45pcs

ツールセット 45pcs - モノタロウツールセット 45pcs - モノタロウツールセット 45pcs - モノタロウツールセット 45pcs - モノタロウツールセット 45pcs - モノタロウ
(53件のレビュー)

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。

セット内容
【T型ドライバーハンドル】1本
【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本
【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本
【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm
【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm
【ラジオペンチ150mm】1本
【コンビネーションプライヤー150mm】1本
【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6
【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)、プラスビット(+0/+1/+2/+3)、トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30)
【ドライバー(計5本)】+1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm
【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適入組点数45質量(kg)2.5ケース寸法(mm)360×260×67内容量1セット(45点組)
注意
※工具は正しい用途で使用してください。間違って使用すると工具が破損したり、怪我の原因になります。 ※電気の流れているものには使用しないでください。 ※ねじ、ボルト、ナットのサイズを合わした工具を使用してください。 ※工具を叩いたり、テコやバールの代わりとして使用しないでください。 ※ビットは斜めに使用しないでください。斜めに回すと、差込口の破損の原因となります。 ※用途以外には使用しないでください。 ※われ・欠け・変形などの異常を確認してから使用してください。 ※使用後、ホコリ、湿気などを避けてきれいな状態で保管してください。 ※作業安全のため、保護メガネやマスクを着用して、使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31505373Mono004
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 通販家具の組立などの簡単な作業
その他業種

クルマや精密機械をいじるわけではなく、通販家具などの簡単な組立や増し締めなどの家族が使うため購入しました。ほかにハンマーが入っていたら、なお良いと思いました。

1が参考にしています
2025-06-29
用途: 家庭のメンテナンスなど

娘家族が10ミリのボルトを緩める工具すら所有してなかったのでプレゼントしました。家電やミニバイクのメンテナンスにあれば便利です。

2025-09-11
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ最高 原付の軽い整備ならこれで十分希望ですがもう少し横縦を小さくして厚みを持たせて対応できないかなコンパクトだとメットインに入れて持ち運びも便利

2025-04-28
用途: 職場で使用

必要最小限の工具が揃っていて使いやすいです。欲しかったのは13mmのソケットレンチでしたが、一式揃っていたので良かったです。

2が参考にしています
2024-10-15
用途: 自宅用

工具セットがなかったのでコンパクトなものを購入。ちょっとしたことならこれで十分だと思います。専用箱付なのでなくさなし。

対象商品 : 31505373
2024-02-26
用途: 自動車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

非常時の保険のため、主にラゲッジスペースへの収納を目的に購入しました。必要最小限の工具はセットされていますが、後から工具を買い足した際の収納スペースが少しでもあれば尚良いと思いました。

3が参考にしています
対象商品 : 31505373
2023-10-06
用途: 常備工具
製造業

作業場に何でこれがあってこれが無いというストレスからもう必要最低限の一括になったものを買おうと購入。
この前急にドアノブ交換に出動しましたが滞りなく済ませられました。
ケース入りは便利です。

3が参考にしています
対象商品 : 31505373
2024-01-04
用途: 自宅での自動車のメンテナンスに結構つかえます。
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライバーは軽くマグネットがきいて良かった。
収納ケース便利です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする