モノタロウ

ツールセット 60pcs

ツールセット 60pcs - モノタロウツールセット 60pcs - モノタロウツールセット 60pcs - モノタロウツールセット 60pcs - モノタロウツールセット 60pcs - モノタロウツールセット 60pcs - モノタロウ
(73件のレビュー)

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利

セット内容
【T型ドライバーハンドル】1本
【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本
【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本
【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本
【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本
【ラジオペンチ 150mm】1本
【コンビネーションプライヤー 150mm】1本
【ニッパー150mm】1本
【モンキーレンチ 200mm】1本
【カッターL】1本
【ヤスリ半丸】1本
【ソフトハンマー】1本
【電工ペンチ】1本
【ソケットアダプター 】1個
【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm
【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm
【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00
【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm
【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30
【6.35mm差込角ソケット用アダプター】
【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm
【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm
【ブローケース 】2個
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適入組点数60質量(kg)3.5ケース寸法(mm)380×285×75内容量1セット(60点組)
注意
※工具は正しい用途で使用してください。間違って使用すると工具が破損したり、怪我の原因になります。 ※電気の流れているものには使用しないでください。 ※ねじ、ボルト、ナットのサイズを合わした工具を使用してください。 ※工具を叩いたり、テコやバールの代わりとして使用しないでください。 ※ビットは斜めに使用しないでください。斜めに回すと、差込口の破損の原因となります。 ※用途以外には使用しないでください。 ※われ・欠け・変形などの異常を確認してから使用してください。 ※使用後、ホコリ、湿気などを避けてきれいな状態で保管してください。 ※作業安全のため、保護メガネやマスクを着用して、使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31505382Mono005
4,898
5,388(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31505382
2026-01-31
用途: 取り敢えず車に積んでおきましょう。

大変コンパクトなケースの中に大抵の工具が詰まってます。取り敢えず車にトランクの隅にあれば重宝すること間違いなし。

2025-03-27
用途: 家庭用工具

ちょっとした日曜大工をする時にワンパッケージだと扱いやすいと思い購入しました。
標準的な工具が一通り揃っているので、予想以上に重宝しています。
ねじ等の小物入れがついてるのも良いですね。
全ての工具がケースにカチッと嵌るようになっているのに、ビットセットだけはただ置かれているだけで、開くたびずれてたりポロっと落ちてきたりするのがちょっと残念。ぜひ改良を。
壊れたり失くしたりしても、モノタロウで単品購入出来るのかしら?

1が参考にしています
2025-06-20
用途: 20周年の記念品
製造業

今回、弊社創立の20周年の記念品として、配布しました。
別売りで結構なので、用件シールサービスがあったら良いですね。
検討ください。

2が参考にしています
2024-11-29
用途: 情報システム係の常備工具
製造業

60ピース出の価格として、お得感が、いい感じ、ケースも綺麗
62個を創立記念品として配布を計画中

1が参考にしています
対象商品 : 31505382
2024-09-15
用途: 家庭内常備用
卸売・小売業

もっと安いものや点数の多い商品もありますが、
価格帯一定程度の質のバランスをと考えて購入しました。
ロック付きのケース入りで、一家にとりあえず一セット工具を揃えるのにちょうど良いと思います。

対象商品 : 31505382
2024-05-28
用途: 自動車に搭載する工具として
コバメカニカルデザインその他業種

最近の車は、スペアタイヤや工具の搭載がありません。車で出かけているときの非常時対応として、今回の工具を選びました。
普段は、車で出かける家庭菜園での作業にも使えるのではと期待してます。

1が参考にしています
対象商品 : 31505382
2024-08-21
用途: 工場事務所棟の備品として購入
株式会社ビオクラシックス半田その他業種

事務所内の細かなDIYに使う工具として、購入しました。櫃よ最低限の工具がそろっており、何かと便利です。

対象商品 : 31505382
2024-08-13
用途: 牛農場で使用

トラクターへ積み込んで、ちょっとした整備に使用。たくさんの種類が入っているので、多様な用途で使用でき、重宝しています。コスパも最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする