裏から見えない 修正テープ 交換テープ (10m)

裏から見えない 修正テープ 交換テープ (10m) - PLUS(プラス)[文具]裏から見えない 修正テープ 交換テープ (10m) - PLUS(プラス)[文具]裏から見えない 修正テープ 交換テープ (10m) - PLUS(プラス)[文具]裏から見えない 修正テープ 交換テープ (10m) - PLUS(プラス)[文具]裏から見えない 修正テープ 交換テープ (10m) - PLUS(プラス)[文具]裏から見えない 修正テープ 交換テープ (10m) - PLUS(プラス)[文具]裏から見えない 修正テープ 交換テープ (10m) - PLUS(プラス)[文具]裏から見えない 修正テープ 交換テープ (10m) - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

透かし見防止の修正テープ「裏から見えない修正テープ」の交換テープ。
環境にも配慮したエコ設計の交換テープで、捨てる部分を最小限に抑え、ヘッドと機構部分を本体に残した交換方法です。交換もワンタッチで簡単便利。
※「裏から見えない修正テープ」の交換テープは、「ホワイパースライド (WHIPER SLIDE)」シリーズにもご使用いただけます。
本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。

テープ長さ(m)10材質テープのベース:PET色(本体)ホワイト商品タイプ交換テープ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31508505WH-014PR(47616)4.2
220
199
219(税込)
当日出荷
31508514WH-015PR(47617)5
220
199
219(税込)
当日出荷
31508523WH-016PR(47618)6
220
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31508505
2023-02-10
用途: 印刷の誤りに使用
株式会社フジコウ

本体まで購入しなくても交換出来るのはとっても良いと思います。
よく使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする