修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR 交換テープ (6m)

修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR 交換テープ (6m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR 交換テープ (6m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR 交換テープ (6m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR 交換テープ (6m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR 交換テープ (6m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR 交換テープ (6m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR 交換テープ (6m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR 交換テープ (6m) - PLUS(プラス)[文具]
(8件のレビュー)

筆記具感覚で自然な使い心地のペン型修正テープ、ホワイパーMR専用交換テープ。
※「ホワイパーミニローラー」の交換テープは、ホワイパーミニローラーシリーズ(旧カラーを含む)本体のいずれとも互換性があります。
※本品(交換テープ)のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用ください。

テープ長さ(m)6仕様PET適合ホワイパーMR用交換テープ商品タイプ交換テープ内容量1個
注意
※本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31508575WH-634R(43928)4.2ピンク
140
109
120(税込)
当日出荷
31508593WH-635R(43929)5ブルー
140
109
120(税込)
当日出荷
31508602WH-636R(43930)6グリーン
140
109
120(税込)
当日出荷
31508584WH-635R(46390)5ベビーピンク
130
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 事務用
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで持ちやすい。お値段もうれしい価格です。

2025-06-11
用途: 字消しに

ずっとこちらを使い続けています。
詰め替え用なので、多少はエコに貢献できているかなと。
バータイプなので使いやすい、ペン入れの中でも嵩張らず良い感じです。

対象商品 : 31508584
2023-08-03
用途: 書き損じの文字消しに。

今までは、緑色の6ミリ幅を使っていたが、ノートBで使用すると罫線も消されるため、少々幅が狭いこちらに変更した。
こちらの方が使い勝手がよいと思う。

対象商品 : 31508575
2021-02-14
用途: 事務用
田坂京華園有限会社

コスパで使い勝手が良く機能性が高いので今後とも使用さしていただきます。

対象商品 : 31508602
2019-12-17
用途: 修正テープ替え用

修正テープの替えに使用しています。本体を長く使用しているので、替えが有りとても便利です。そして一個単位が安いのがいいです。取り扱い終了にならない事を願います!

対象商品 : 31508593
2019-11-27
用途: つめかえ
株式会社遠藤製作所製造業

他店で取り寄せ品だったためこちらで購入。
詰替え用は何にしても便利です!

対象商品 : 31508575
2019-02-20
用途: 事務仕事

交換も簡単で使い勝手も良く、何回でも交換出来るので環境に配慮した製品だと思います。

対象商品 : 31508593
2019-03-08
用途: 間違ったとき
その他業種

昔に買ったものが何度も使えるので、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする