PLUS(プラス)[文具]
修正テープ ホワイパー (Whiper) エコ (7m)
便利で使いやすい修正テープ「ホワイパー ECO」
間違えた文字もサッと修正できます。
交換式だから経済的。
交換テープのムダを最小限に抑えたエコロジー設計の修正テープ。
テープ長さ(m)
7
仕様
交換タイプ
材質
74%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)
外形寸法(mm)
W96×D19×H44
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体(交換式)
エコマーク認定番号
18 112 237
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31508618
WH-304T(42278)
4
¥
460
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
31508627
WH-305T(42280)
5
¥
460
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください