曜日別特売

修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V (10m)

修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V (10m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V (10m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V (10m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V (10m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V (10m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V (10m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V (10m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V (10m) - PLUS(プラス)[文具]

便利で使いやすい修正テープ「ホワイパーV」
間違えた文字もサッと修正できます。
交換の簡単な詰め替えタイプのロングセラー商品。
交換式だから経済的。

商品タイプ本体(交換式)材質100%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))仕様テープ交換式外形寸法(mm)W124×D16×H43エコマーク認定認定テープ長さ(m)10グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 239繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31508672WH-104T(42259)410
620
399
439(税込)
当日出荷
31508688WH-105T(42207)510
620
399
439(税込)
当日出荷
31508697WH-106T(42260)610
620
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする