修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V 交換テープ (10m)

修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V 交換テープ (10m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V 交換テープ (10m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V 交換テープ (10m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V 交換テープ (10m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V 交換テープ (10m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V 交換テープ (10m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V 交換テープ (10m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V 交換テープ (10m) - PLUS(プラス)[文具]

ホワイパーV専用交換テープ。
交換の簡単な詰め替えタイプのロングセラー修正テープです。
※「ホワイパーV」の交換テープは「ホワイパーV」本体のいずれとも互換性があります。
※本品(交換テープ)のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用ください。

テープ長さ(m)10適合ホワイパーV専用交換テープ材質エコマーク認定認定商品タイプ交換テープエコマーク認定番号18 112 240繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31508706WH-104TR(42251)4
400
269
296(税込)
当日出荷
31508715WH-105TR(42208)5
400
269
296(税込)
当日出荷
31508724WH-106TR(42252)6
400
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする