修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m)

修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) PLUS(プラス)[文具] 修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) PLUS(プラス)[文具] 修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) PLUS(プラス)[文具] 修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) PLUS(プラス)[文具] 修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) PLUS(プラス)[文具] 修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) PLUS(プラス)[文具] 修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) PLUS(プラス)[文具] 修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

ホワイパー PETIT は小さくても高性能。世界最小クラスのサイズなのにテープの長さはしっかり使える6m。
カラフルでかわいいプチサイズ。本体一体型キャップ付きで携帯にも便利。消しゴムサイズで持ち運びに便利。
消したい所をぴったり消せる「引いて」一行、ひっくり返して「押して」1文字の2WAY機能。
新設計のピタッとヘッドがテープ浮きを防ぎ、キレイな再筆記が可能。重ね引きしてもテープを削りにくい。
ワンタッチで開閉、 本体一体型なので無くす心配がない便利なキャップ。
テープを送り出す力をサポートし、最後まで滑らかな引き心地を実現するスムーズトルク機構。
直進性に優れたミニローラーを搭載。

商品タイプ本体(使い切り) 材質89%再生樹脂(本体ケース=100%ポリスチレン(PS)) テープ長さ(m)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×15×26 グリーン購入法適合 内容量1個
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
テープ幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
WH-812(49250) 31508733
WH-812(49250) 31508733
31508733 WH-812(49250) パープル 2.5
230
229
252 (税込)
当日出荷
WH-814(49251) 31508758
WH-814(49251) 31508758
31508758 WH-814(49251) ピンク 4
230
229
252 (税込)
当日出荷
WH-814(49321) 31508767
WH-814(49321) 31508767
31508767 WH-814(49321) ネイビー 4
230
229
252 (税込)
6日以内出荷
WH-815(49252) 31508776
WH-815(49252) 31508776
31508776 WH-815(49252) ブルー 5
230
229
252 (税込)
当日出荷
WH-815(49322) 31508785
WH-815(49322) 31508785
31508785 WH-815(49322) ブラック 5
230
229
252 (税込)
4日以内出荷
WH-815B(49310) 31508794
WH-815B(49310) 31508794
31508794 WH-815B(49310) ストライプA 5
230
229
252 (税込)
5日以内出荷
WH-815B(49312) 31508812
WH-815B(49312) 31508812
31508812 WH-815B(49312) ストライプC 5
230
229
252 (税込)
5日以内出荷
WH-815B(49313) 31508828
WH-815B(49313) 31508828
31508828 WH-815B(49313) チェックA 5
230
229
252 (税込)
5日以内出荷
WH-816(49253) 31508855
WH-816(49253) 31508855
31508855 WH-816(49253) グリーン 6
230
229
252 (税込)
4日以内出荷
WH-816(49323) 31508864
WH-816(49323) 31508864
31508864 WH-816(49323) ホワイト 6
230
229
252 (税込)
4日以内出荷
31508742 WH-812(49320) ブラウン 2.5
200
 
 
取扱い終了
31508803 WH-815B(49311) ストライプB 5
230
 
 
取扱い終了
31508837 WH-815B(49314) チェックB 5
230
 
 
取扱い終了
31508846 WH-815B(49315) チェックC 5
230
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31508733
2020-08-27
用途:
ペン字の修正
その他業種

細くて使いやすい。
細い行や一文字だけ消したい時に使いやすいです。

対象商品:
31508733
2020-07-08
用途:
勉強時
その他業種

細くてとても使いやすいです。細かいところには特におススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする