曜日別特売

修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) 3個パック

修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) 3個パック - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) 3個パック - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) 3個パック - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) 3個パック - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) 3個パック - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) 3個パック - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) 3個パック - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) プチ (6m) 3個パック - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

ホワイパー PETIT は小さくても高性能。世界最小クラスのサイズなのにテープの長さはしっかり使える6m。
カラフルでかわいいプチサイズ。本体一体型キャップ付きで携帯にも便利。消しゴムサイズで持ち運びに便利。
消したい所をぴったり消せる「引いて」一行、「押して」1文字の2WAY機能
新設計のピタッとヘッドがテープ浮きを防ぎ、キレイな再筆記が可能。重ね引きしてもテープを削りにくい。
ワンタッチで開閉、 本体一体型なので無くす心配がない便利なキャップ。
テープを送り出す力をサポートし、最後まで滑らかな引き心地を実現するスムーズトルク機構。
直進性に優れたミニローラーを搭載。

商品タイプ本体(使い切り)材質89%再生樹脂(本体ケース=100%再生ポリスチレン(PS))テープ長さ(m)6グリーン購入法適合内容量1パック(3個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31508873WH-814-3P(49244)46ピンク
690
599
659(税込)
当日出荷
31508882WH-815-3P(49245)56ブルー
690
599
659(税込)
当日出荷
31508898WH-816-3P(49246)66グリーン
690
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31508882
2024-05-25
用途: 書類における修正作業に
その他業種

修正テープは各社からでており、あちこちつかってみましたが、このプラス製が一番使いやすいです。
手に馴染む大きさ、修正後目立たない修正テープ素材の薄さが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする