曜日別特売

修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニ (7m) 20個パック

修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニ (7m) 20個パック - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニ (7m) 20個パック - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニ (7m) 20個パック - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニ (7m) 20個パック - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニ (7m) 20個パック - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニ (7m) 20個パック - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニ (7m) 20個パック - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニ (7m) 20個パック - PLUS(プラス)[文具]

小さくって使いやすい、コンパクトタイプの修正テープ「ホワイパー MINI」
コンパクトなボディに7mのテープを収納。
コンパクトなミニサイズなので、ペンケースに入れやすく、持ち運びにも便利です。
オフィスでもご家庭でも大活躍の修正テープです。
使い切りタイプ。
沢山使いたい方に便利な徳用20個パック。

テープ長さ(m)7仕様使い切りタイプ材質91%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))外形寸法(mm)W68×D15×H35エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号18 112 241内容量1箱(20個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31509074WH-504-20P(42360)4
5,040
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
31509083WH-505-20P(42361)5
5,040
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする