OMNI 2B~6B用

OMNI 2B~6B用 - PLUS(プラス)[文具]OMNI 2B~6B用 - PLUS(プラス)[文具]OMNI 2B~6B用 - PLUS(プラス)[文具]OMNI 2B~6B用 - PLUS(プラス)[文具]OMNI 2B~6B用 - PLUS(プラス)[文具]OMNI 2B~6B用 - PLUS(プラス)[文具]OMNI 2B~6B用 - PLUS(プラス)[文具]OMNI 2B~6B用 - PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

鉛筆2B~6Bに最適
2種の超微粒子「球状パウダー」と「柱状パウダー」を筆記具に合わせて最適ブレンドしました。
吸着性が高く、包み込んで消す。
吸着力を高めた材料配合と消すクズがまとまりやすい超微粒子パウダーによって紙の表面にある黒鉛粒子を包み込んで消します。

グリーン購入法適合材質本体:PVC、ケース:古紙パルプ配合率60%ホワイト入数1個繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31509275ER-060MD(36392)13W19×D48×H11
70
49
54(税込)
当日出荷
31509284ER-100MD(36395)25W24×D65×H13
120
88
97(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31509275
2022-02-08
用途: 孫の新入学の準備
農・林・水産業

新入学生は2Bを使用するので、「2B~6Bに最適」にひかれて購入しました。見た目より使い勝手重視で選びました。価格もリーズナブルでよかったです。よく消えると言ってくれたらリピートしようと思っています。

対象商品 : 31509275
2018-06-07
用途: 職場や学校
その他業種

消しゴムは、OMNIと決めていますので間違いないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする