デスクに1台、書類はおまかせ!針を使わずに書類をとじる針なしホッチキス。
オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。
針を使わず、12枚までとじられます。※コピー用紙64g/m2使用時
「パワーアシスト機構」搭載で、軽くとじることができます。
とじる前に穴の位置を目で確認できる「見えとじスコープ」付き。
本体に収納されている「2穴ファイリング対応ゲージ」を使って2箇所とじれば、とじ穴を利用してファイリングができます。
デスクに置きやすいコンパクト設計。サイズ:W70×D130×H110mm
343gと軽量なので移動もラクラク。
ファイリングゲージ付き
※紙の端からとじ穴までの奥行は、一般的な穴あけパンチとは約2mm異なります。
※紙を折り込んでとじるため、とじ部分は厚みが増します。