曜日別特売

ピタヒット

ピタヒット - PLUS(プラス)[文具]ピタヒット - PLUS(プラス)[文具]ピタヒット - PLUS(プラス)[文具]ピタヒット - PLUS(プラス)[文具]ピタヒット - PLUS(プラス)[文具]ピタヒット - PLUS(プラス)[文具]ピタヒット - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

奥行ナビで、美しく効率的にとじれるホッチキス。
一定の奥行きでとじられる、奥行きナビガイド付き(とじ奥行3~20mm、7段階で調整が可能)
書類がかさばらないフラットとじ。とじた針足が平らになるので、書類がかさばりません。スマートにファイリングもできます。
ムダなし針装填機構で針が100本(2個)装填できます。最初の1本がムダにならない、ムダなし針装填機構。
コンパクトな手のひらサイズで使いやすい。
NO.10針100本付属。

使用針NO.10綴じ枚数PPC用紙2~20枚付属品NO.10針100本材質鋼板、80%再生樹脂(ハンドル100%再生PS)質量(g)50奥行(mm)最大とじ:3~20まで7段階外形寸法(mm)W25×D96×H48装填数50本又は100本/回内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31509485ST-010XH(30946)
440
339
373(税込)
当日出荷
31509476ST-010XH(30945)
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31509485
2020-10-30
用途: 書類整理
建設業・工事業

ホチキスとして、普通に使えます。手に持ってみると値段相応な感じで可もなく不可もなく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする