ホッチキス強力タイプ
ホッチキス強力タイプ。
とじ位置調節は階段状になっており、紙の厚さに対してどの針が適しているかわかります。(目安です)
針がつまった場合でも、フレーム先端があくので簡単に針が取り除けます。(スライドオープンフレーム)
簡単な方法で分解できるので、材質ごと(金属、樹脂)に分別廃棄できます。
本体は堅固な鋼板製なので、安定感があり抜群のとじ性能です。
個装体積はハンドルをロックする工夫により当社従来比で約20%減容化しています。
針装填100本。
使用針:NO.3、NO.3U(8・10mm)
とじ枚数:PPC用紙約2枚~70枚。
とじ位置調節:5~69mm
※書類の枚数や厚さに適した針をご使用ください。
- 材質
- 鋼板、ハンドル:30%再生樹脂
- 質量(kg)
- 0.9
- 色
- ブルー
- 外形寸法(mm)
- W64×D258×H178
- 綴じ枚数
- PPC用紙約2~70枚
- 調節範囲(mm)
- とじ位置5~69
- 装填数
- 100本/回
- 使用針
- NO.3、NO.3U(8・10mm)
- 内容量
- 1個
文房具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード: ホッチキス強力タイプ - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509564-180717-02.jpg)
![HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具] HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02765328-260820-02.jpg)









