MAX(マックス)[事務用品・工具]
HD-10V ホッチくる
仕様
際とじ(mm):約15
形状
とじ形状:メガネクリンチ
質量(g)
83
奥行(mm)
とじ:最大約70
枚数
とじ枚数:約15枚(最大) ※PPC用紙64g/m
2
(55kg)時、カラー針使用時約8枚(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×124×51
針装てん数(本)
50
針装てん方法
ワンタッチオープン方式
グリーン購入法
適合
使用針
使用可能針:No.10-1M、No.10-1Mカラー針
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02765328
HD-10V/B
ブルー
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
02765337
HD-10V/W
ホワイト
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください