曜日別特売

ホッチキス強力タイプ

ホッチキス強力タイプ - PLUS(プラス)[文具]ホッチキス強力タイプ - PLUS(プラス)[文具]ホッチキス強力タイプ - PLUS(プラス)[文具]ホッチキス強力タイプ - PLUS(プラス)[文具]ホッチキス強力タイプ - PLUS(プラス)[文具]ホッチキス強力タイプ - PLUS(プラス)[文具]ホッチキス強力タイプ - PLUS(プラス)[文具]ホッチキス強力タイプ - PLUS(プラス)[文具]

ホッチキス強力タイプ。
とじ位置調節は階段状になっており、紙の厚さに対してどの針が適しているかわかります。(目安です)
針がつまった場合でも、フレーム先端があくので簡単に針が取り除けます。(スライドオープンフレーム)
簡単な方法で分解できるので、材質ごと(金属、樹脂)に分別廃棄できます。
本体は堅固な鋼板製なので、安定感があり抜群のとじ性能です。
個装体積はハンドルをロックする工夫によりメーカー従来比で約20%減容化しています。
針装填100本。
使用針:NO.50(6・10・15mm)
とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。
とじ位置調節:5~69mm
※書類の枚数や厚さに適した針をご使用ください。
プラスNo.50以外の針は使用しないでください。

使用針NO.50(6・10・15mm)ブルー綴じ枚数PPC用紙約2~130枚材質鋼板、ハンドル:30%再生樹脂質量(kg)0.9外形寸法(mm)W64×D283×H186調節範囲(mm)とじ位置5~69装填数100本/回繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31509573ST-050E(30999)
8,900
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする