(5件のレビュー)

針の通りやすい、鋭角な針先形状。特殊圧延技術により通りがよく、綴じる力の強い高品質針です。
メーカー従来品に比べ、綴じ能力がUP。よりスムーズな紙通りを実現しました。材質は亜鉛メッキ鉄線です。
ホッチキスにあった針をお選びいただけるよう、豊富なバリエーションです。

材質亜鉛メッキ鉄線
注意
※ホッチキスは対象針以外を装填すると、故障の原因になりますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
綴じ枚数
幅(mm)
高さ(mm)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31509607NO.10(SS-010)(30112)1箱(1000本)2~20枚用(PPC用紙64g/m2の場合)85495
100
50
55(税込)
当日出荷
31509616NO.10(SS-010M)(30120)1箱(5000本)2~20枚用(PPC用紙64g/m2の場合)85495
460
249
274(税込)
当日出荷
31509625NO.3(SS-003)(30155)1箱(1000本)-11.760.7
140
119
131(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
31509634NO.3U 8mm(SS-003B)(30146)1箱(2000本)-117807
360
319
351(税込)
当日出荷
31509643NO.50 6mm(SS-050A)(30123)1箱(2000本)-117607.4
420
359
395(税込)
当日出荷
31509652NO.50 10mm(SS-050C)(30125)1箱(2000本)-1171007.4
760
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
31509668NO.50 15mm(SS-050E)(30127)1箱(2000本)-1171507.4
900
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
72784838NO.10(SS-010BB)(30059)1パック(2箱×1000本)2~20枚用(PPC用紙64g/m2の場合)8.54.90.5
200
85
94(税込)
当日出荷
46722464NO.10(SS-010)(30112)1セット(20箱)2~20枚用(PPC用紙64g/m2の場合)85485
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 大量の印刷資料をまとめるため
Lamguage Consultantサービス業

この製品を探し回っていましたがやっと見つかり助かりました

対象商品 : 31509607
2021-06-21
用途: 日常使用
個人のお客様

安物は、やはりそれなりで、ジャム(引っかかり)が起きるので、効率を考えて名のあるメーカーの物を買いました。

対象商品 : 31509616
2019-07-22
用途: ホッチキス
医療・福祉・介護関連業

針の量が2倍あり、何回も入れることなく、大変よい。

対象商品 : 31509607
2018-11-10
用途: 書類を留める時
株式会社ゼロ・プラスBHS

色々なメーカーの商品を試していますが、日本製のMAXに慣れていると少し硬いかな?針が使えない等の不具合は無いので、その点は良かった。

対象商品 : 31509616
2018-05-12
用途: 紙を止めるとき
株式会社カヨウコーポレーション製造業

小さい箱だと直ぐに無くなってしまいますが、このサイズだと大容量ですので良いです。
ありそうでなかった商品ですので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする