曜日別特売

2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ

2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ - PLUS(プラス)[文具]2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ - PLUS(プラス)[文具]2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ - PLUS(プラス)[文具]2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ - PLUS(プラス)[文具]2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ - PLUS(プラス)[文具]2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ - PLUS(プラス)[文具]2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ - PLUS(プラス)[文具]2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ - PLUS(プラス)[文具]
(6件のレビュー)

穴あけの力を50%も軽減!軽い力で穴あけできる、パワーアシストメカニズムを搭載したパンチです。
書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。オフィスはもちろんですが、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な道具です。
パワーアシストメカニズム:50%の力(メーカー比)でかるがる穴をあけることができます。
ハンドルロック機構:ハンドルを下ろしてロックすれば、コンパクトに収納できます。オフィスの引出しやご家庭の棚にも、場所をとらずにすっきり収納ができて、ファイリングの効率が上がります。
金属ゲージ:丈夫で折れにくい金属ゲージを使用しています。下向きにセットすれば、ゲージを使わない場合も邪魔になりません。
受底:抜きカスを捨てやすい開閉式のダストボックス。
※ガイド対応サイズ:A4、B5、A5(長辺短辺)、A3、B4(短辺)、B6(長辺)、888(A4-4穴)

グリーン購入法適合質量(g)280穴径(Φmm)6穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×74×64(ロック時39)穿孔能力(枚)16穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31509686PU-816A(30695)レッド
1,450
959
1,055(税込)
当日出荷
31509695PU-816A(30696)ホワイト
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
31509704PU-816A(30697)ブラック
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
31509713PU-816A(30698)ブルー
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
31509722PU-816A(30699)ピンク
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】2穴パンチ フォース1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31509722
2024-06-11
用途: 書類の穴あけに使用
brushup若葉 代表布野順子サービス業

色もかわいいしコンパクトになるので場所も取りません
使い勝手がとても気に入っています。

対象商品 : 31509722
2024-01-26
用途: 書類の穴あけ
製造業

今まで使っていたパンチは、すぐに詰まってしまったり、ポロポロと丸いゴミが散らばってしまったりしたので、買い替えることにして、これを選びました。開けやすく、ゴミも捨てやすく、詰まらないしとてもいいです。色もピンクでかわいいです。

対象商品 : 31509686
2021-04-05
用途: 事務書類整理
イシハラ電化卸売・小売業

ハンドルもしっかりしていて、押しやすいでした。
サイズゲージも鉄製で安定していて合わせやすいでした。
ハンドルロックピンでコンパクトにしまえて良いです。

対象商品 : 31509686
2019-07-24
用途: 仕事用
教育・研究機関

ファイリングするときに軽くて、ある程度の枚数も一気に穴を開けられるので満足です。

対象商品 : 31509686
2017-02-17
用途: 書類の整理等

小さい割には一度に沢山の紙に穴を開けられて満足です

対象商品 : 31509686
2021-07-20
用途: 書類の穴開け

机の上に置いてすぐ使える大きさが欲しく購入。紙を差し込むとストッパーが浅いのか奥まで入ってしまう事が多々ある為、仕上りの穴位置がズレる。コンパクトなのに重い。手軽にとはいかない。オシャレな可愛らしさと切れ味の良さで☆2ですね。失敗商品かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする