書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。
オフィスはもちろん、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な穴あけパンチです。
ねらった位置にしっかりあけられる、2穴あけペーパーパンチ。4穴をあけたい時も、ペーパーガイドで簡単にあけられます。
奥行調整ガイドを使って穴奥行を3段階に調整できます
ガイド対応サイズ:B7、A6、B6、A5、B5、A4、888(A4-4穴)
穿孔能力:PPC用紙約42枚



ゲージが有りサイズ別になっているので便利で、更に穴明けの奥行も調整出来るので非常に重宝しています。レーバーも大きく力が少なくて済みます。