曜日別特売

ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚)

ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) - PLUS(プラス)[文具]ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) - PLUS(プラス)[文具]ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) - PLUS(プラス)[文具]ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) - PLUS(プラス)[文具]ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) - PLUS(プラス)[文具]ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) - PLUS(プラス)[文具]ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) - PLUS(プラス)[文具]ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) - PLUS(プラス)[文具]

書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。
オフィスはもちろん、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な穴あけパンチです。
ねらった位置にしっかりあけられる、2穴あけペーパーパンチ。4穴をあけたい時も、ペーパーガイドで簡単にあけられます。
ガイド対応サイズ:A6、B6、A5、B5、A4
穿孔能力:PPC用紙約48枚

穿孔能力(枚)約48(PPC用紙)仕様ペーパーガイドあり材質50%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE))質量(kg)1.5ブルー穴径(Φmm)6外形寸法(mm)W180×D254×H188穴数2(奥行12mm)穴間隔(mm)80グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31509792NO.900(30187)
17,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする