ドリルパンチ(パイプ式)

ドリルパンチ(パイプ式) - PLUS(プラス)[文具]ドリルパンチ(パイプ式) - PLUS(プラス)[文具]ドリルパンチ(パイプ式) - PLUS(プラス)[文具]ドリルパンチ(パイプ式) - PLUS(プラス)[文具]ドリルパンチ(パイプ式) - PLUS(プラス)[文具]ドリルパンチ(パイプ式) - PLUS(プラス)[文具]ドリルパンチ(パイプ式) - PLUS(プラス)[文具]ドリルパンチ(パイプ式) - PLUS(プラス)[文具]
(3件のレビュー)

回すだけで簡単に穴あけ、1穴ドリルパンチ。
1穴なので、好きな場所へ穴あけできて便利。
大量書類でも安心の、穴あけ枚数約166枚。
紙をセットしてハンドルを回せば、約166枚の用紙に穴あけできます。多めの書類や手帳も簡単穴あけ。女性の方でも簡単にスムーズに穴あけできます。
※ 紙専用パンチです。※ 紙以外のもの(金属、プラスチック、ゴム、繊維、革等)には使用しないでください。

穿孔能力(枚)約166(PPC用紙)仕様パイプ式材質鋼板、20%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE)、ツマミ:ナイロン樹脂(PA))質量(g)600穴径(Φmm)6(穴奥行9)外形寸法(mm)W113×D93×H80穴数1繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31509878PU-100DR(30406)
8,800
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31509878
2021-02-01
用途: 書類の管理
つつい整骨院医療・福祉・介護関連業

かなりの厚いものにも軽い力で作業でき、とても満足です。

対象商品 : 31509878
2020-02-29
用途: 取扱い説明書などを、ファイル閉じする為の、穴あけ作業

安価商品でしたが、作りがしっかりしていて、とても使い易く、満足です。

対象商品 : 31509878
2018-06-24
用途: 少し厚めの冊子類を綴じる時に使用
その他業種

あまり力も入れずに簡単に穴があけられる。穴の位置も簡単に調整できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする