鳩目パンチ

鳩目パンチ PLUS(プラス)[文具] 鳩目パンチ PLUS(プラス)[文具] 鳩目パンチ PLUS(プラス)[文具] 鳩目パンチ PLUS(プラス)[文具] 鳩目パンチ PLUS(プラス)[文具] 鳩目パンチ PLUS(プラス)[文具] 鳩目パンチ PLUS(プラス)[文具] 鳩目パンチ PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

ハトメ鋲をかしめて穴あけ部分の補強をすることができます。書類や伝票の表紙づくりに便利な鳩目パンチ!1穴パンチとしても使えます。
外形寸法:W96×D162mm
質量:340g
穿孔能力:PPC用紙約25枚
穴径:5mm
穴数:1穴

穿孔能力(枚)PPC用紙約25枚 材質亜鉛ダイキャスト、鋼板 質量(g)340 穴径(Φmm)5 外形寸法(mm)W96×D162 穴数1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31509887 30457
6,300
5,298
5,828 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31509887
2018-11-19
用途:
取り付け部分の補強
教育・研究機関

パンチとカシメと両方ついているので購入。パンチだけ使って革細工なども出来ます。便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする