曜日別特売

強力多穴パンチ

強力多穴パンチ - PLUS(プラス)[文具]強力多穴パンチ - PLUS(プラス)[文具]強力多穴パンチ - PLUS(プラス)[文具]強力多穴パンチ - PLUS(プラス)[文具]強力多穴パンチ - PLUS(プラス)[文具]強力多穴パンチ - PLUS(プラス)[文具]強力多穴パンチ - PLUS(プラス)[文具]強力多穴パンチ - PLUS(プラス)[文具]

強力多穴パンチ。
穿孔能力:PPC用紙約30枚
穴間隔:9.5mm
穴奥行:6.25mm
穴径:5.5mm
穴数:26穴・30穴
ガイド対応サイズ:A4・B5
※ご注意:紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。

穿孔能力(枚)約30(PPC用紙)材質鋼板、100%再生樹脂(側面ケース:100%再生ABS)質量(kg)7.8穴径(Φmm)5.5外形寸法(mm)W362×D315×H398穴数26(B5バインダー用)・30(A4バインダー用)(奥行6.25mm)穴間隔(mm)9.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31509923PU-030S(30678)
121,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする