スーパーパンチ(ロッド錐)

スーパーパンチ(ロッド錐) - PLUS(プラス)[文具]スーパーパンチ(ロッド錐) - PLUS(プラス)[文具]スーパーパンチ(ロッド錐) - PLUS(プラス)[文具]スーパーパンチ(ロッド錐) - PLUS(プラス)[文具]スーパーパンチ(ロッド錐) - PLUS(プラス)[文具]スーパーパンチ(ロッド錐) - PLUS(プラス)[文具]スーパーパンチ(ロッド錐) - PLUS(プラス)[文具]スーパーパンチ(ロッド錐) - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

大量書類にもラクラク穴あけ スーパーパンチ(ロット錐)
紙をセットしてレバーを引くだけで、最大PPC用紙約55枚(5mm)まで穴あけできます。穴数は1穴。
※紙専用パンチです。紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革等)には使用しないでください。

穿孔能力(枚)約55(PPC用紙)材質鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE))質量(kg)1穴径(Φmm)5(穴奥行2.5~23無段階)外形寸法(mm)W85×D185×H150穴数1グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31509975NO.8B(25799)
26,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 紙袋の紐通し用
製造業

望み通りの穴の位置でした
納品が1日希望に間に合わなかったのが残念ですがそのほかは問題なしです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする