曜日別特売

豆型穿孔機(速貫式)

豆型穿孔機(速貫式) - PLUS(プラス)[文具]豆型穿孔機(速貫式) - PLUS(プラス)[文具]豆型穿孔機(速貫式) - PLUS(プラス)[文具]豆型穿孔機(速貫式) - PLUS(プラス)[文具]豆型穿孔機(速貫式) - PLUS(プラス)[文具]豆型穿孔機(速貫式) - PLUS(プラス)[文具]豆型穿孔機(速貫式) - PLUS(プラス)[文具]

速貫式の豆型穿孔機
穿孔能力:PPC用紙約110枚
穿孔径:3.8mm
穴奥行:7~30mm(無段階)
材質:鋼材、50%再生樹脂(底板=50%再生ポリエチレン(PE))
※針を刺して穴を開ける為、開口部はくり抜かれません。

穿孔能力(枚)約110(PPC用紙)材質鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE))外形寸法(mm)W98×D214×H215穿孔径(mm)3.8(穴奥行7~30無段階)グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※針を刺して穴を開ける為、開口部はくり抜かれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31509984NO.50B(25742)
33,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする