PLUS(プラス)[文具]
No,50B用 専用替刃
豆型穿孔機NO.50B用替刃。
全長:73mm
孔径:3.8mm
適合
豆型穿孔機用NO.50B用専用替刃
材質
鋼材
全長(mm)
73
穴径(Φmm)
3.8
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31509993
25747
¥
1,500
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください