曜日別特売

ファスナー(書類・伝票用)

ファスナー(書類・伝票用) - PLUS(プラス)[文具]ファスナー(書類・伝票用) - PLUS(プラス)[文具]ファスナー(書類・伝票用) - PLUS(プラス)[文具]ファスナー(書類・伝票用) - PLUS(プラス)[文具]ファスナー(書類・伝票用) - PLUS(プラス)[文具]ファスナー(書類・伝票用) - PLUS(プラス)[文具]ファスナー(書類・伝票用) - PLUS(プラス)[文具]ファスナー(書類・伝票用) - PLUS(プラス)[文具]

書類や紙を綴じるペーパーファスナーです。
2穴の書類、伝票の整理に便利に使えるファスナー。
スティックファスナー裏面には粘着剤が付いていますので、ホルダー等に固定することができます。
カットフォルダーや個別フォルダーについている切り込みに差し込み、ファイルとして使用するのも便利です。(カットフォルダー・個別フォルダーは別売)
50本入り

サイズ書類・伝票用材質鉄(オレフィン系フィルム積層)板厚(mm)0.27穴間隔(mm)80内容量1個(50本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31510982C-8(88145)アイボリー足:49全長174×幅9
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31510998S-8(35777)グレー足:37全長150×幅12
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31511007L-8(35785)グレー足:61全長198×幅12
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする