曜日別特売

ハサミ チタンコート 3D設計刃 フィットカットカーブ プレミアム 左右非対称 ケース付

ハサミ チタンコート 3D設計刃 フィットカットカーブ プレミアム 左右非対称 ケース付 - PLUS(プラス)[文具]
(5件のレビュー)

どれだけ切ってもサクサク長持ち、ベタつかない3D設計刃のフィットカットカーブ (FitCutCurve) プレミアムチタン 鋏!
カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。
高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。
刃に施した刃に立体的な曲面加工の3D設計刃で、2枚の刃の接する面積を極限まで減らしました。
この構造により、ガムテープなどを連続して切り続けてもベタつかない、従来の100倍以上*の高い非粘着性を実現しました。軽く心地よい切れ味が、ずっと続きます
高硬度チタンコーティング。刃にチタニウムをコーティングすることで、50万回以上(PPC用紙を切断した場合)持続する切れ味を備え、さびや汚れにも強くなっています。
細かい作業も特異な左右非対称型シジャストグリップ。
キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
※*当社従来品比実験データによる

長さ(mm)188刃渡り(mm)65プレミアムブルー仕様左右非対称のジャストグリップ、グッドデザイン賞受賞商品、チタンコート、キャップ付きトラスコ品番836-4463材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM板厚(mm)1.8グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、チタンコート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31511208SC-175ATN(34553)
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】はさみ fitcut CURVE フィットカットカーブ プレミアムチタン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31511208
2023-01-11
用途: 開梱作業時
その他業種

ビニール製品の開梱作業時に大活躍しました。気持ちの良い切れ味です。女性にはちょうど良い大きさだと思うので、手の大きい男性には若干小さいかも知れません。

対象商品 : 31511208
2023-03-15
用途: 色々。

やはり使いやすいのでリピートしてるが、刃の長さが若干短いので気持ち長い物が欲しい。

対象商品 : 31511208
2020-12-26
用途: 事務作業時
教育・研究機関

フィットカットカーブは左右対称タイプを長年愛用し、無茶な使用(薄板金切り)もしてきたがさすがにカシメが緩んできたことと表面のコーティングが劣化してきて、シール類に張り付きやすくなってきたことから、左右非対称の本品を購入。高級感あるチタンブルーとともに最高。

対象商品 : 31511208
2019-09-24
用途: 多用途
サービス業

評価がよく購入してみたが、デザインも切れ味も満足しています。

対象商品 : 31511208
2017-02-04
用途: 厚み 0.4mmのPP板を切るために購入。
サービス業

素晴らしい切れ味です。持ちやすく作業しやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする