刃先が肌に触れない安全ガイド付きです。包帯のカットなどに安心してご使用いただけます。
ポケットなどにつけられるコイルストラップ付きで、安全対策。医療・看護・介護・養護現場で活躍します。
フィットカット (FitCut) ジャストグリップは操作性と安定感を追求した左右非対称グリップです。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。
指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ形状です。
厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。
左右非対称のグリップで、より手の形にフィットするため、細かい作業に最適です。
手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。
高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。
高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。
紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。



15年近く使用していたハサミの切れが悪くなったため、入れ替えで購入。職業上、処置でテープ類を切る場面が多いが、本当に刃にノリが付きにくいことに驚きました。ちょっと(サイズが)大きめかとも思いましたが、万能なので満足。