ハサミ フィットカット スリムスタイル ケース付 左右対称

ハサミ フィットカット スリムスタイル ケース付 左右対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ フィットカット スリムスタイル ケース付 左右対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ フィットカット スリムスタイル ケース付 左右対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ フィットカット スリムスタイル ケース付 左右対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ フィットカット スリムスタイル ケース付 左右対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ フィットカット スリムスタイル ケース付 左右対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ フィットカット スリムスタイル ケース付 左右対称 - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

スリムサイズでペンケースやペンスタンドにすっきり収まる。
携帯に便利なキャップ付。
スリムな構造で握りやすくペンスタンドやペンケースにコンパクトにしまうことができます。
色々な持ち方に対応し、厚みがあって握りやすい3次元グリップ形状。内側は手が痛くなりにくいやわらか素材を使用。
がたつき防止リングで高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。
紙との摩擦が少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃。

長さ(mm)160刃渡り(mm)65仕様キャップ付き、グッドデザイン賞受賞商品材質グリップ:49%再生樹脂(ハンドル:80%再生ABS+TPE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、刃:ハイカーボンステンレス鋼板厚(mm)1.8グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31511375SC-160S(34154)ホワイト/ブルー
420
399
439(税込)
当日出荷
31511384SC-160S(34141)ポップピンク
420
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31511375
2023-05-14
用途: プリントを切り貼りする時
教育・研究機関

安定して切れます。キャップがついていて安心です。デザインもすっきりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする