曜日別特売

ハサミ フッ素コート フィットカット スリムスタイル ケース付 左右対称

ハサミ フッ素コート フィットカット スリムスタイル ケース付 左右対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ フッ素コート フィットカット スリムスタイル ケース付 左右対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ フッ素コート フィットカット スリムスタイル ケース付 左右対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ フッ素コート フィットカット スリムスタイル ケース付 左右対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ フッ素コート フィットカット スリムスタイル ケース付 左右対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ フッ素コート フィットカット スリムスタイル ケース付 左右対称 - PLUS(プラス)[文具]ハサミ フッ素コート フィットカット スリムスタイル ケース付 左右対称 - PLUS(プラス)[文具]
(3件のレビュー)

スリムサイズでペンケースやペンスタンドにすっきり収まる。
携帯に便利なキャップ付。
スリムな構造で握りやすくペンスタンドやペンケースにコンパクトにしまうことができます。
色々な持ち方に対応し、厚みがあって握りやすい3次元グリップ形状。内側は手が痛くなりにくいやわらか素材を使用。
がたつき防止リングで高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。
紙との摩擦が少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃。
フッ素樹脂をコーティング採用。
粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ち、汚れやサビに非常に強いコーティングです。

長さ(mm)160刃渡り(mm)65仕様フッ素コーティング、キャップ付き材質グリップ:49%再生樹脂(ハンドル:80%再生ABS+TPE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、刃:ハイカーボンステンレス鋼板厚(mm)1.8グリーン購入法適合刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31511393SC-160SF(34156)ブラック
630
459
505(税込)
当日出荷
31511402SC-160SF(34159)ホワイト/グレー
630
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31511393
2022-04-28
用途: handmade
株式会社 T&T不動産業

プラスの商品だったのでもっと切れ味よいかと思いましたがイマイチで残念でした。。。

対象商品 : 31511393
2019-05-17
用途: コピー紙に印字されたデータを切り取る
ギャレトラベルサービス業

20年近く使っていたハサミが切れが悪くなり、買い換えてみました。驚きの切れ味で、早く買えば良かったと思います。

対象商品 : 31511393
2017-09-22
用途: 文具として
建設業・工事業

フッ素の吹付けが悪いのか歯の部分はギザギザ。刃の開閉で出来る擦れた傷も有り、新品?と疑う商品でした。ケースのネームシールを貼る所に、シールを剥がした様な跡もある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする