曜日別特売

ステンレスペーパーナイフ フッ素コート

ステンレスペーパーナイフ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]ステンレスペーパーナイフ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]ステンレスペーパーナイフ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]ステンレスペーパーナイフ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]ステンレスペーパーナイフ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]ステンレスペーパーナイフ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]ステンレスペーパーナイフ フッ素コート - PLUS(プラス)[文具]
(4件のレビュー)

プラスの製品のなかでも超ロングセラーのひとつとなっているこのペーパーナイフ。
全体を曲線構成された、モダンなシルエットが特徴的で、もち手には指を掛ける穴と、指が痛くなりにくいプラスチック製のカバーも装備してあり、シンプルな中にも、使いやすさと安全性を確保しています。
1枚板から切り出された、ハイカーボンステンレス鋼の本体は、フッ素加工によりテープ等の粘着物でベタつくわずらわしさを軽減しています。
独自の流線型は、小さな力で紙をキレイにカットするのに適した角度に設定されています。
ペン立ての中にも常備しやすいスリムなデザインです。
リング部分は、廃棄時には簡単に分別ができるように設計されています。

長さ(mm)170本体:ブラック/リング:ブルー材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼加工フッ素コーティング刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31511628SC-170PB(34780)
1,680
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31511628
2023-05-17
用途: 封筒を開ける
製造業

糊がくっつきにくく、スパッと切れて助かる。
普通に使う分には怪我の心配も要らなそうな刃先の鋭さだが、ちゃんと紙ならキレるところが良い。

対象商品 : 31511628
2022-09-01
用途: 梱包の開封
製造業

軽くて手に馴染む感じが良い。また、鋭利過ぎないので安全に使用できる

対象商品 : 31511628
2022-06-13
用途: 封書開け時

社長に頼まれてペーパーナイフを購入しました。見た目もとてもシンプルで封書がとても開けやすくなったと喜んでもらえました。

対象商品 : 31511628
2017-11-05
用途: 手紙の開封
サービス業

封筒の口の隙間に先が楽に入りそこから封を切ることができ便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ/ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする