カッターナイフS

カッターナイフS - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフS - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフS - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフS - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフS - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフS - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフS - PLUS(プラス)[文具]カッターナイフS - PLUS(プラス)[文具]

携帯に便利な細身ボディ。
工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフ。
刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。
家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍します。
安全ロック機構でワンタッチで刃を固定。ペンケース内での刃の飛び出しを防止できます。

材質(刃)仕様刃のロック手動材質本体:ABS、スライダー:POMサイズS外形寸法(mm)W126×D17×H13台紙W45×H185mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31511664CU-003(35320)ネイビー
140
139
153(税込)
当日出荷
31511673CU-003(35319)ホワイト
140
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする