曜日別特売

断裁機

断裁機 - PLUS(プラス)[文具]断裁機 - PLUS(プラス)[文具]断裁機 - PLUS(プラス)[文具]断裁機 - PLUS(プラス)[文具]断裁機 - PLUS(プラス)[文具]断裁機 - PLUS(プラス)[文具]断裁機 - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

一度に用紙を約160枚裁断できる断裁機、PK-511L。
光でカットラインを表示。光によって断裁位置の目安を確認できるカットライン表示機能付きです。
(照光は裁断幅の一部分のみとなります。)
ロックをはずすさないと刃がおりない安全設計になっています。ハンドルをおろした状態ではロックできませんので、ご注意ください。
断裁能力:約15mm(PPC用紙64g/m2換算約160枚)
※製本用のホッチキス針や堅い樹脂などを断裁されると刃こぼれや機構部品の損傷を起しますのでご注意ください。
※背中をのり付けしている雑誌(マンガ週刊誌など)の背中部分は断裁に不適です。
※台盤・定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからお使いください。
裁断幅427mm(A3長辺)
付属品:単3乾電池(2本)

細断方法細断式仕様カットライン表示機能付付属品単3乾電池(2本)材質本体(鋼板)、刃(スチール)、刃先(ハイス鋼)質量(kg)18外形寸法(mm)W526×D595×H555裁断幅(mm)427(A3長辺)裁断寸法(mm)約15(PPC用紙64g/m2換算約160枚)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※製本用のホッチキス針や堅い樹脂などを断裁されると刃こぼれや機構部品の損傷を起しますのでご注意ください。
※背中をのり付けしている雑誌(マンガ週刊誌など)の背中部分は断裁に不適です。
※台盤・定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31511987PK-511L(26151)
128,000
87,980
96,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: CFRPプリプレグのカットに
国立大学法人広島大学教育・研究機関

安全で使いやすいし,きれいにCFRPプリプレグをカットできています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする