曜日別特売

コンパクト断裁機

コンパクト断裁機 - PLUS(プラス)[文具]コンパクト断裁機 - PLUS(プラス)[文具]コンパクト断裁機 - PLUS(プラス)[文具]コンパクト断裁機 - PLUS(プラス)[文具]コンパクト断裁機 - PLUS(プラス)[文具]コンパクト断裁機 - PLUS(プラス)[文具]コンパクト断裁機 - PLUS(プラス)[文具]コンパクト断裁機 - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

一度にコピー用紙約60枚を軽い力できれいに裁断できる、安全性に配慮したコンパクトな断裁機。
光るカットラインで裁断位置を表示
A4用紙を半分に切り分けしやすい「補助ガイド」
コピー用紙約60枚(64g/m2使用時)を軽い力で一度に裁断。
指が刃先に触れない安全設計。
軽量&コンパクト設計の使いやすい裁断機。

細断方法細断式材質本体(ABS、スチール、アルミ)、透明カバー(ポリカーボネート)ホワイト能力裁断:約60枚(PPC用紙64g/m2使用時)・裁断幅:299mm(A4長辺)・カットライン表示機能付(LED、台盤右端から210mmまで照射)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×120×190(幅:ハンドル含む510、奥行:トレー開口時240)使用電池単4形乾電池2本(別売)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※替刃交換は、PK-213専用替刃セット(別売)をご利用ください。 ※受木交換は、PK-113、PK-213専用受木2本入(別売)をご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31512057PK-213(26366)
42,500
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】コンパクト断裁機 PK-213
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31512057
2024-06-26
用途: 紙の裁断
みのり苑株式会社

コンパクトなので収納に困らない、切れ味も抜群、改善点としては小さなサイズでもガイドの位置が固定できれば尚良いかなと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする