曜日別特売

テープのり SPIN ECO スピンエコ 強粘着 (22m)

テープのり SPIN ECO スピンエコ 強粘着 (22m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり SPIN ECO スピンエコ 強粘着 (22m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり SPIN ECO スピンエコ 強粘着 (22m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり SPIN ECO スピンエコ 強粘着 (22m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり SPIN ECO スピンエコ 強粘着 (22m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり SPIN ECO スピンエコ 強粘着 (22m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり SPIN ECO スピンエコ 強粘着 (22m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり SPIN ECO スピンエコ 強粘着 (22m) - PLUS(プラス)[文具]
(11件のレビュー)

素早くスムーズに美しく貼れる、たっぷり使えてエコロジーなテープのり。たっぷり使えるテープ長22m!経済的に使いたい方に。
スピンヘッド交換機構でケースの開閉にヘッドが連動して回転。 簡単にワンタッチで交換式できます。
テープ長たっぷり22m!薄膜の剥離素材を使用することで、長いテープがコンパクトに。
軽い引き心地!巻き取りの機構を工夫することで、長いテープを最初から最後まで軽い力で使えます。スムーズで快適な使い心地。
持ちやすく、引きやすいフォルム!
少量廃棄設計。ローラーやキャップを本体に残す省廃棄設計で、捨てる部分を大幅に減らしました。
写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)

テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)22仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)粘着性強粘着繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。※室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31512522TG-610BC(37-585)ブルー本体(交換式)
370
349
384(税込)
当日出荷
31512538TG-610BC(37-586)ピンク本体(交換式)
370
349
384(税込)
当日出荷
31512547TG-611BC(37-587)ブルー詰替テープ
250
229
252(税込)
当日出荷
31512556TG-611BC(37-588)ピンク詰替テープ
250
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 事務
拡伸工業株式会社製造業

取替え方が簡単となっていますがものすごく複雑です。

2025-02-25
用途: 日常使い
建設業・工事業

ローラー部分が欠損していて使用できませんでした。
ストックとして購入していたため、開封したのが返品期間を過ぎており返品できませんでした。
他社さんから何度も購入したことがありますがこれまで普通に使えていただけに残念です。

対象商品 : 31512547
2024-03-14
用途: 書類整理や郵送時の封印
テクループサービス業

こちらの商品は以前より使用していますが。粘着力、テープの切れ具合も問題ありません。今後も使い続けます。

対象商品 : 31512556
2023-11-30
用途: 日常使い
建設業・工事業

もう何度もリピートしている商品です。これといって不満もなく快適に使用しています。こちらでお安く購入できてさらに満足です。

対象商品 : 31512538
2024-01-30
用途: 封筒をとじる
自動車・二輪車・自転車関連業

使用する際に、下敷きとなっているものが硬いと、空回りすることがあるが、柔らかいものの上で使用すると問題なく使えます。

対象商品 : 31512522
2023-07-22
用途: 事務作業
卸売・小売業

主に書類の糊付けに使用しています。非常に使いやすいです。背着面も丈夫で重宝しています。

対象商品 : 31512522
2023-05-23
用途: 証紙貼りに使用。
鈴運メンテック株式会社建設業・工事業

とても強粘着で剥がれ難く、大切な証紙を張るのに安心して使用しています。

対象商品 : 31512547
2020-05-31
用途: 文具としてデスクワークで使用
その他業種

詰め替え用でお得感がある。小ぶりで扱いやすく持ちやすい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする