曜日別特売

テープのり TAPE GLUE ECO テープグルーエコ 強粘着 (10m)

テープのり TAPE GLUE ECO テープグルーエコ 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり TAPE GLUE ECO テープグルーエコ 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり TAPE GLUE ECO テープグルーエコ 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり TAPE GLUE ECO テープグルーエコ 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり TAPE GLUE ECO テープグルーエコ 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり TAPE GLUE ECO テープグルーエコ 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり TAPE GLUE ECO テープグルーエコ 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]テープのり TAPE GLUE ECO テープグルーエコ 強粘着 (10m) - PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

サッと引いてピタっとすぐつく!すてる部分が少ないエコロジーなテープのり。
手を汚さないテープ式のノリ。しっかり貼れる強粘着タイプ。
封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。軽い使い心地のローラー式。なくさない収納式キャップ。

用途写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)、テープ交換式テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)10ブルー材質91%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))粘着性強粘着繰り返し・詰め替え対応
注意
※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。
※室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31512592TG-310R-10P(37382)1箱(10個)詰替え用テープ
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31512565TG-310(37383)1個本体(交換式)
440
359
395(税込)
当日出荷
31512583TG-310R(37381)1個詰替え用テープ
240
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31512565
2023-04-05
用途: 封筒ののり付けに

ホルダーにある程度の大きさがあるので使いやすいです。
詰替も難しくないです。
以前は一番コスパの良い商品でしたが、最近は他社も頑張っているのか、こちらの商品は割高に感じるようになりました。
が、使いやすいので戻ってきてしまいます笑

対象商品 : 31512592
2023-04-17
用途: 封筒のとじ込み
アムズ株式会社建設業・工事業

回らなくなることがあり、使い捨ての方が良いかもしれません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする