曜日別特売

製本テープ 紙クロステープ

製本テープ 紙クロステープ - PLUS(プラス)[文具]製本テープ 紙クロステープ - PLUS(プラス)[文具]製本テープ 紙クロステープ - PLUS(プラス)[文具]製本テープ 紙クロステープ - PLUS(プラス)[文具]製本テープ 紙クロステープ - PLUS(プラス)[文具]製本テープ 紙クロステープ - PLUS(プラス)[文具]製本テープ 紙クロステープ - PLUS(プラス)[文具]製本テープ 紙クロステープ - PLUS(プラス)[文具]
(6件のレビュー)

テープで、きれい・簡単に製本できます。【1.製本したい書類を揃えホッチキスでとじます。2.製本する用紙に合わせてテープをカットし、はく離紙の半分をはがします。3.スリッター(テープ中央の切れ目)を背の中心に合わせながら貼っていきます。】
カットする際に便利な方眼入り。
はく離紙は古紙として再生処理可能です。
※製本テープの幅は、製本書類の背幅に見合ったものをご利用下さい。

テープ厚さ(μm)155内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
背幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31512793AT-025JC(43749)紙クロス(裏糊付)、本体テープ:古紙パルプ配合率1%以上再生紙25122まで
800
579
637(税込)
当日出荷
31512836AT-035JC(43728)紙クロス(裏糊付)、本体テープ:古紙パルプ配合率1%以上再生紙35125まで
1,150
839
923(税込)
当日出荷
31512872AT-035JC(43738)紙クロス(裏糊付)、本体テープ:古紙パルプ配合率1%以上再生紙35125まで
1,150
839
923(税込)
当日出荷
31512915AT-050JC(43739)紙クロス(裏糊付)、本体テープ:古紙パルプ配合率1%以上再生紙501220まで
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
31512958AT-050JC(43748)紙クロス(裏糊付)、本体テープ:古紙パルプ配合率1%以上再生紙501220まで
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3151299443700紙クロス(裏糊付)、本体テープ:古紙パルプ配合率1%以上再生紙35505まで
4,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
3151300343701紙クロス(裏糊付)、本体テープ:古紙パルプ配合率1%以上再生紙505020まで
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
3151296743697紙クロス(裏糊付)、本体テープ35255まで
1,400
取扱い終了
代替品有
31512802AT-035JC(43718)ダークグレー紙クロス(裏糊付)、本体テープ:古紙パルプ配合率1%以上再生紙35125まで
940
取扱い終了
31512818AT-035JC(43720)ライトグリーン紙クロス(裏糊付)、本体テープ35125まで
750
取扱い終了
31512827AT-035JC(43722)ピンク紙クロス(裏糊付)、本体テープ35125まで
750
取扱い終了
31512845AT-035JC(43730)紙クロス(裏糊付)、本体テープ:古紙パルプ配合率1%以上再生紙35125まで
780
取扱い終了
31512854AT-035JC(43733)紙クロス(裏糊付)、本体テープ:古紙パルプ配合率1%以上再生紙35125まで
940
取扱い終了
31512863AT-035JC(43734)紙クロス(裏糊付)、本体テープ:古紙パルプ配合率1%以上再生紙35125まで
1,000
取扱い終了
31512888AT-050JC(43723)ダークグレー紙クロス(裏糊付)、本体テープ:古紙パルプ配合率1%以上再生紙501220まで
1,250
取扱い終了
31512897AT-050JC(43725)ライトグリーン紙クロス(裏糊付)、本体テープ501220まで
1,000
取扱い終了
31512906AT-050JC(43727)ピンク紙クロス(裏糊付)、本体テープ501220まで
1,000
取扱い終了
31512924AT-050JC(43740)紙クロス(裏糊付)、本体テープ501220まで
1,000
取扱い終了
31512933AT-050JC(43743)紙クロス(裏糊付)、本体テープ:古紙パルプ配合率1%以上再生紙501220まで
1,250
取扱い終了
31512942AT-050JC(43744)紙クロス(裏糊付)、本体テープ:古紙パルプ配合率1%以上再生紙501220まで
1,400
取扱い終了
3151297643698紙クロス(裏糊付)、本体テープ502520まで
2,000
取扱い終了
3151298540606紙クロス(裏糊付)、本体テープ:古紙パルプ配合率1%以上再生紙1002570まで
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
315129674369731512836AT-035JC(43728)43697 製本テープ 紙クロステープ PLUS(プラス)[文具] 31512836製本テープ 紙クロステープPLUS(プラス)[文具]1個
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 報告書等の資料製本
サービス業

綺麗に貼れてとても使いやすいです。真ん中切れ目で折って、方眼の線に沿って使うとまっすぐに貼れていいと思います。

対象商品 : 31512985
2023-02-15
用途: 製本

この厚さは、他にないので注文しました。他のサイトより安かったので助かりました。
使用には、糊も良くつくし寸法も自由にカット出来るので重宝しています。

対象商品 : 31512836
2020-09-24
用途: 部活動文芸誌製本時
教育・研究機関

丈夫で扱いやすいのもさることながら、コストパフォーマンス抜群の商品。

対象商品 : 31512915
2019-09-21
用途: 書類の仮製本等
サービス業

二つ折用紙を重ねて書類を作る時背表紙に使用していますが丈夫で使い安いです

対象商品 : 31512836
2019-07-11
用途: 報告書の背表紙

報告書の製本の為に買いました。今はニチバンのを使っていますが、このプラスの製本テープが厚手で良かったです。ちょっと高いので使うのをやめました。

対象商品 : 31512793
2019-04-08
用途: 樹脂板のつなぎ
トータルディスプレイ株式会社製造業

縦方向に台紙の切り込みが入っていたので、剥がしやすくて使いやすかったです。
粘着力も期待どおりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする