テープカッター

テープカッター - PLUS(プラス)[文具]テープカッター - PLUS(プラス)[文具]テープカッター - PLUS(プラス)[文具]テープカッター - PLUS(プラス)[文具]テープカッター - PLUS(プラス)[文具]テープカッター - PLUS(プラス)[文具]テープカッター - PLUS(プラス)[文具]テープカッター - PLUS(プラス)[文具]
(8件のレビュー)

おしゃれでカラフルな卓上テープカッター。コンパクトで安定感の良いテープカッター。
太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型
テープ幅24mm、長さ70mまで対応可

テープ種類大巻/小巻両用グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※セロハンテープは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31513098TC-301(31245)ピンク
オープン
519
571(税込)
当日出荷
31513107TC-301(31246)ライトグリーン
オープン
519
571(税込)
当日出荷
31513116TC-301(31247)ライトブルー
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: ちょっと貼りたい時など
建設業・工事業

ニチバン
セロテープ 業務用 透明色 大巻 テープ幅18(mm)
が使用できるので、助かります。

2025-07-22
用途: 事務所内
鉱業

コンパクトなのにそれなりに重さもあって使いやすいです。

2025-05-13
用途: 工場の事務机に置いています。
建設業・工事業

机の上は物であふれているのでコンパクトで邪魔にならなくて良かったです。目立つ色も助かっています。

対象商品 : 31513098
2024-04-28
用途: 梱包

使っていた物がテープを引き出したときに台ごと引っ張られたりテープが外れたりし不具合が多かったので、こちらの商品を購入しました。
サイズが大きすぎず、重さもあり台が引っ張られることもなく使いやすく大変満足しています

対象商品 : 31513098
2022-09-14
用途: 事務作業
samejima農・林・水産業

小さいが重さも有り使いやすい。ピンク色もけばくなくていい。

対象商品 : 31513116
2022-03-08
用途: 事務所内で使用しています。
農・林・水産業

思っていたよりコンパクトで、他の事務用品とマッチしている。安定感もあり使いやすい。

対象商品 : 31513098
2021-11-15
用途: 組立作業用
製造業

定番のタイプですがここが一番安かったです。助かりました。

対象商品 : 31513098
2021-07-12
用途: 梱包作業など
製造業

テープを引っ張ってもどっしりと安定していて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする