曜日別特売

テープカッター

テープカッター - PLUS(プラス)[文具]テープカッター - PLUS(プラス)[文具]テープカッター - PLUS(プラス)[文具]テープカッター - PLUS(プラス)[文具]テープカッター - PLUS(プラス)[文具]テープカッター - PLUS(プラス)[文具]テープカッター - PLUS(プラス)[文具]テープカッター - PLUS(プラス)[文具]
(14件のレビュー)

しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。
太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型
テープ幅24mm、長さ70mまで対応可
※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。

テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可)仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS))質量(kg)約1.28(平均)外形寸法(mm)W86×D223×H103テープ種類大巻/小巻両用グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31513125TC-101E(37297)
オープン
679
747(税込)
当日出荷
31513134TC-101E(37298)
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: 事務作業及びパターン作成作業
製造業

底の滑り止めが強力でテープ引き出しがとてもスムーズで使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31513134
2024-02-28
用途: セロハンテープを入れて使う

土台の色が丁度よい、切れ味も良い。セオハンテープ以外も切れやすい。OPPテープも相性が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 31513125
2024-05-31
用途: 出荷作業時
卸売・小売業

色違いで購入しました。重く動かずよい商品だと思います。

対象商品 : 31513134
2023-08-13
用途: 梱包作業
株式会社豊代卸売・小売業

安いのに動かなくて最高です!吟味した甲斐がありました!買って正解です!

対象商品 : 31513125
2024-05-17
用途: セロテープの使用
教育・研究機関

他製品と比べて特に問題ないです。すぐに届いて良かったです。

対象商品 : 31513125
2023-01-01
用途: 包装時
卸売・小売業

とても安定感があります。テープを切るときのイライラが無くなりました。
替刃があるので長く使えそうです

1が参考にしています
対象商品 : 31513125
2023-01-31
用途: ラッピング
花かんざし卸売・小売業

値段が安いのにしっかりしていて、とても安定感があり使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31513125
2021-08-03
用途: 野菜や書類 厨房で封するに利用
竹野農園農・林・水産業

台がしっかりしているので安定感あり。2台目です。グラ付きなくバタバタしている時に安定感あり助かってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする