メクボール

メクボール - PLUS(プラス)[文具]メクボール - PLUS(プラス)[文具]メクボール - PLUS(プラス)[文具]メクボール - PLUS(プラス)[文具]メクボール - PLUS(プラス)[文具]メクボール - PLUS(プラス)[文具]メクボール - PLUS(プラス)[文具]メクボール - PLUS(プラス)[文具]
(11件のレビュー)

ボールを回すだけで指先に適量の水がつく。
めくる・・・紙幣の勘定や伝票整理などに。
貼る・・・切手や印紙などの貼るの貼る際にも便利。
抗菌剤配合・・・本体に抗菌剤配合の素材を使用。一般的な環境で発生するカビや細菌類の増殖を抑制します。
ボール式・・・フタを開けて水を入れ、水に浮かべたボールを回すだけで指先に適量の水をつけることができます。
長く使える(劣化しない)・・・海綿などのように劣化しませんので、買い替えの必要がなく経済的です。

グリーン購入法適合仕様抗菌、底すべり止め付き材質50%再生樹脂(上ケース:50%再生ポリスチレン(PS)・下ケース:50%再生ポリスチレン(PS)・ボール:セルロイド)、表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙、間伐材パルプ配合率20%)ブルー外形寸法(mm)W74×D74×H41繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31513782KM-600(35975)
880
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】モルトケース メクボール
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 金銭受け渡しや領収書作りと切手張り

近所のコンビニが使用しており以前はかいめんを使っていましたが汚れたり補水の必要があり衛生面でも不安がありましたがこれはきれいでお客様からも好評です。

2025-09-12
用途: 伝票処理等で指先を濡らすため
有限会社マルケイ平野卸売・小売業

場所も取らずボールもくるくる回り、それでいて指先もべたつかない。物凄く重宝してます。

2025-06-20
用途: 新札くっつき防止
ライスピア

メクボール用 除菌液とこのめくボールが今の所新札になって
札同士のくっつき防止ミスを無い様に大変助かっていますし使いやすいです

対象商品 : 31513782
2021-01-04
用途: お札の枚数数えるとき
稲垣鳶工業所

大変いいです。見栄えもいいです。中の水も長持ちして使いやすいです。

対象商品 : 31513782
2020-07-14
用途: 伝票 お札の計算 切手はり
医療・福祉・介護関連業

机の上に置いていても可愛い。使いやすい。清潔である。

対象商品 : 31513782
2019-09-17
用途: おもに切手貼り
その他業種

海綿と違って水分の蒸発が無い為清潔である使いやすい。

対象商品 : 31513782
2018-03-29
用途: 切手や印紙への水付け
サービス業

切手の隅まで適量の水分を付けることができて、貼った後の仕上がりがきれいです。

2018-01-22
用途: 商品を包装紙で包む時に
株式会社有次

ちょこっと濡れて便利です。
水を何処まで入れるか湿らせ具合で調整が必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする