曜日別特売

デジャヴカラーズ 差替リフィール

デジャヴカラーズ 差替リフィール - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ 差替リフィール - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ 差替リフィール - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ 差替リフィール - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ 差替リフィール - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ 差替リフィール - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ 差替リフィール - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ 差替リフィール - PLUS(プラス)[文具]

商品紹介
デジャヴカラーシリーズ 差替リフィール
「DEJA VU COLORS」が提唱するグラデーション管理とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。
ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。
色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。
差替リフィール、スクラップにも適した、中紙入り。

サイズA4-S仕様中紙付1ポケット・4穴30穴両用タイプ、パンチ穴部補強テープ入り材質ポリプロピレン(PP)ノングレアフィルム50μm(0.05mm)外形寸法(mm)縦302×横230内形寸法(mm)縦300×横215グリーン購入法適合内容量1パック(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31515444RE-141DP(89415)クールトーン
600
399
439(税込)
当日出荷
31515462RE-141DP(89417)モノトーン
600
399
439(税込)
4日以内出荷
31515453RE-141DP(89416)ウォームトーン
540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする