デジャヴカラーズ PP製インデックスシート

デジャヴカラーズ PP製インデックスシート - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ PP製インデックスシート - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ PP製インデックスシート - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ PP製インデックスシート - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ PP製インデックスシート - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ PP製インデックスシート - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ PP製インデックスシート - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ PP製インデックスシート - PLUS(プラス)[文具]
(5件のレビュー)

デジャヴカラーシリーズ PP製 インデックスシート。
グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理!
「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。
ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。
色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。
扉紙、インデックスラベル付き。
※4・30穴両用タイプは幅広のため、使用するファイルの表紙サイズを予めご確認ください。

サイズA4-S仕様扉紙、インデックスラベル付き材質ポリプロピレン(PP)シート厚さ(mm)0.4グリーン購入法適合内容量1組(6枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31515496FL-102IX(89427)ウォームトーンライン(暖色系)縦302×横2414・30両用
600
579
637(税込)
当日出荷
31515505FL-102IX(89428)クールトーンライン(寒色系)縦302×横2414・30両用
600
579
637(税込)
当日出荷
31515478FL-101IX(89418)ウォームトーンライン(暖色系)縦297×横2202
410
取扱い終了
31515487FL-101IX(89419)クールトーンライン(寒色系)縦297×横2202
410
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31515505
2024-07-09
用途: 書類保管の仕切りとして

全体がPP製ですので、破れずとても良いです。
中のクリアポケットもいい感じに押さえられるので弛まないので良いです。

対象商品 : 31515478
2022-02-03
用途: 書類の管理
鉱業

素材がPPで丈夫であること、見た目が良いこと、で選びました。
暖色系も寒色系もグラデーションが綺麗で満足なので
サイズや山数を増やして欲しいです。

対象商品 : 31515496
2022-03-17
用途: 社内マニュアルのインデックス
自動車・二輪車・自転車関連業

インデックスの突起部分もう少し大きとテプラも貼りやすく利用しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31515478
2020-06-03
用途: お客様への納品物(書類)に利用
ビジネスサポート株式会社サービス業

しっかりして見栄えも良いです。
大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 31515478
2017-02-04
用途: 工作の材料として使用します。
サービス業

厚み0.4mmのPP板を探すことが出来なかった為、これで代用します。価格も安いし柔軟な材質で加工しやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする