曜日別特売

デジャヴカラーズ クリアーファイル(溶着式)

デジャヴカラーズ クリアーファイル(溶着式) - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ クリアーファイル(溶着式) - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ クリアーファイル(溶着式) - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ クリアーファイル(溶着式) - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ クリアーファイル(溶着式) - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ クリアーファイル(溶着式) - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ クリアーファイル(溶着式) - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ クリアーファイル(溶着式) - PLUS(プラス)[文具]

グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理!
「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。
ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。
色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。
グラデーション管理で、文字情報に頼らないファイル整理が可能。
厚めの中紙入り!新聞や雑誌からの切り抜き、写真や、思い出のチケットなどのスクラップにも適した、しっかりめの厚さの中紙入りです。
中紙には、レイアウトしやすい中心線&ガイドを印刷しています。
触って感じるファイルの上下!触っただけでポケットの上下を確認できる、凹凸のしるし付。
うっかり逆さに持ってポケットの中身を落とす心配がありません。

サイズA4-S仕様厚めの中紙入り材質表紙:63%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:ポリプロピレン(PP)(エンボスタイプ)50μm(0.05mm)、中紙:上質紙グリーン購入法適合内容量1冊
全42種類を絞り込む
ポケット数
42種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
外形寸法(mm)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31515636FC-124DP(89601)アクアブルー表紙:0.6縦307×横240×背幅1524
720
599
659(税込)
4日以内出荷
31515645FC-124DP(89602)スカイブルー表紙:0.6縦307×横240×背幅1524
720
599
659(税込)
4日以内出荷
31515654FC-124DP(89603)オーシャンブルー表紙:0.6縦307×横240×背幅1524
720
599
659(税込)
5日以内出荷
31515663FC-124DP(89604)ネイビーブルー表紙:0.6縦307×横240×背幅1524
720
599
659(税込)
5日以内出荷
31515672FC-124DP(89605)パンプキンイエロー表紙:0.6縦307×横240×背幅1524
720
599
659(税込)
4日以内出荷
31515688FC-124DP(89606)ネーブルオレンジ表紙:0.6縦307×横240×背幅1524
720
599
659(税込)
5日以内出荷
31515697FC-124DP(89607)トマトレッド表紙:0.6縦307×横240×背幅1524
720
599
659(税込)
5日以内出荷
31515706FC-124DP(89608)ベリーレッド表紙:0.6縦307×横240×背幅1524
720
599
659(税込)
4日以内出荷
31515715FC-124DP(89609)ピュアホワイト表紙:0.6縦307×横240×背幅1524
720
599
659(税込)
4日以内出荷
31515724FC-124DP(89610)シルバーグレイ表紙:0.6縦307×横240×背幅1524
720
599
659(税込)
4日以内出荷
31515733FC-124DP(89611)ストーングレイ表紙:0.6縦307×横240×背幅1524
720
599
659(税込)
4日以内出荷
31515742FC-124DP(89612)チャコールグレイ表紙:0.6縦307×横240×背幅1524
720
599
659(税込)
4日以内出荷
31515758FC-148DP(89701)アクアブルー表紙:0.85縦307×横240×背幅2548
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
31515767FC-148DP(89702)スカイブルー表紙:0.85縦307×横240×背幅2548
1,200
999
1,099(税込)
6日以内出荷
31515776FC-148DP(89703)オーシャンブルー表紙:0.85縦307×横240×背幅2548
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
31515785FC-148DP(89704)ネイビーブルー表紙:0.85縦307×横240×背幅2548
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
31515794FC-148DP(89705)パンプキンイエロー表紙:0.85縦307×横240×背幅2548
1,200
999
1,099(税込)
6日以内出荷
31515803FC-148DP(89706)ネーブルオレンジ表紙:0.85縦307×横240×背幅2548
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
31515812FC-148DP(89707)トマトレッド表紙:0.85縦307×横240×背幅2548
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
31515828FC-148DP(89708)ベリーレッド表紙:0.85縦307×横240×背幅2548
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
31515837FC-148DP(89709)ピュアホワイト表紙:0.85縦307×横240×背幅2548
1,200
999
1,099(税込)
6日以内出荷
31515846FC-148DP(89710)シルバーグレイ表紙:0.85縦307×横240×背幅2548
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
31515855FC-148DP(89711)ストーングレイ表紙:0.85縦307×横240×背幅2548
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
31515864FC-148DP(89712)チャコールグレイ表紙:0.85縦307×横240×背幅2548
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
31515514FC-112DP(89501)アクアブルー表紙:0.5縦307×横240×背幅1012
380
取扱い終了
31515523FC-112DP(89502)スカイブルー表紙:0.5縦307×横240×背幅1012
380
取扱い終了
31515532FC-112DP(89503)オーシャンブルー表紙:0.5縦307×横240×背幅1012
380
取扱い終了
31515548FC-112DP(89504)ネイビーブルー表紙:0.5縦307×横240×背幅1012
380
取扱い終了
31515557FC-112DP(89505)パンプキンイエロー表紙:0.5縦307×横240×背幅1012
380
取扱い終了
31515566FC-112DP(89506)ネーブルオレンジ表紙:0.5縦307×横240×背幅1012
380
取扱い終了
31515575FC-112DP(89507)トマトレッド表紙:0.5縦307×横240×背幅1012
380
取扱い終了
31515584FC-112DP(89508)ベリーレッド表紙:0.5縦307×横240×背幅1012
380
取扱い終了
31515593FC-112DP(89509)ピュアホワイト表紙:0.5縦307×横240×背幅1012
380
取扱い終了
31515602FC-112DP(89510)シルバーグレイ表紙:0.5縦307×横240×背幅1012
380
取扱い終了
31515618FC-112DP(89511)ストーングレイ表紙:0.5縦307×横240×背幅1012
380
取扱い終了
31515627FC-112DP(89512)チャコールグレイ表紙:0.5縦307×横240×背幅1012
380
取扱い終了
31515873FC-172DP(89104)ネイビーブルー表紙:1.2縦307×横240×背幅3572
1,510
取扱い終了
31515882FC-172DP(89108)ベリーレッド表紙:1.2縦307×横240×背幅3572
1,510
取扱い終了
31515898FC-172DP(89112)チャコールグレイ表紙:1.2縦307×横240×背幅3572
1,510
取扱い終了
31515907FC-196DP(89304)ネイビーブルー表紙:1.2縦307×横240×背幅5096
1,890
取扱い終了
31515916FC-196DP(89308)ベリーレッド表紙:1.2縦307×横240×背幅5096
1,890
取扱い終了
31515925FC-196DP(89312)チャコールグレイ表紙:1.2縦307×横240×背幅5096
1,890
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする