デジャヴカラーズ レターファイル

デジャヴカラーズ レターファイル - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ レターファイル - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ レターファイル - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ レターファイル - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ レターファイル - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ レターファイル - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ レターファイル - PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ レターファイル - PLUS(プラス)[文具]

グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理
整理に便利な背ラベル付き!背ラベルがあればタイトルが記入しやすく、整理したものが一目瞭然。
横入れのとじ具!書類をセットしたら、とじ具を横から差し込み中央のつまみを押し下げるだけ。
とじ足を穴に通す煩わしさがなく、書類の出し入れが簡単にできます。
内ポケット付!書類や名刺の一時保管に便利な内ポケット付き。

サイズA4-S仕様ワンタッチ横入れとじ具材質表紙:63%再生ポリプロピレン(PP)0.6mm、とじ具:ベース:ポリスチレン、スライダー:ポリプロピレンタイプタテ型外形寸法(mm)縦307×横240×背幅17収納枚数100枚穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合内容量1冊
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31516004FL-101DP(89921)アクアブルー
420
339
373(税込)
当日出荷
31516013FL-101DP(89922)スカイブルー
420
339
373(税込)
当日出荷
31516022FL-101DP(89923)オーシャンブルー
420
339
373(税込)
当日出荷
31516038FL-101DP(89924)パンプキンイエロー
420
339
373(税込)
5日以内出荷
31516047FL-101DP(89925)ネーブルオレンジ
420
339
373(税込)
当日出荷
31516056FL-101DP(89926)トマトレッド
420
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
31516065FL-101DP(89927)ピュアホワイト
420
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする