曜日別特売

背幅伸縮フラット セノバスEX PP

背幅伸縮フラット セノバスEX PP - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバスEX PP - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバスEX PP - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバスEX PP - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバスEX PP - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバスEX PP - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバスEX PP - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバスEX PP - PLUS(プラス)[文具]

PP製で耐久性抜群。持ち歩きや長期間の使用に最適。
背ラベルはポケット式で広がる背幅に広い背ラベル。
背幅をいっぱいに広げれば背ラベルを抜くことができます。
(背ポケット内側の穴を利用すると、楽に引き出せます。)
背ラベルを抜きとれば、透明なのでファイルした内容物を見せることができます。カタログ等の整理に便利です。
内容量に応じて、最大1000枚収納・とじ厚10cmまで背幅を広げられます。※コピー用紙(64g/m2)換算
簡単ワンタッチとじ具。
とじ具の開閉は中央のツマミを上げるだけ。
とじ具、とじ足は着脱可能な設計。表紙と簡単に分別でき、再利用が可能。
書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。

サイズA4-Sグリーン購入法適合内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数
穴数
穴間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31516476FL-021SP(89098)1000枚280ブルー
700
599
659(税込)
当日出荷
31516494FL-021SP(89100)1000枚280ピンク
700
599
659(税込)
当日出荷
31516442FL-021SP(89095)1000枚280アイボリー
540
取扱い終了
31516458FL-021SP(89096)1000枚280ベージュ
540
取扱い終了
31516467FL-021SP(89097)1000枚280グレー
600
取扱い終了
31516485FL-021SP(89099)---グリーン
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする